AKRO-MILS 30158 Hyllykorit


Akro-Mils 30158 -sarjan hyllylaatikot ovat pieniä muovisia säilytysastioita, jotka on suunniteltu sopimaan hyllyille, telineille tai paneeleille. Niitä käytetään auto-, valmistus-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa erilaisten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Nämä hyllylaatikot tulevat sinisenä, re...d, keltaiset ja kirkkaat värivaihtoehdot, mikä tekee niistä soveltuvia kaupalliseen käyttöön, tehostettuun varastonhallintaan ja maksimaaliseen materiaalinkäsittelyyn.Lue lisää

Suodattaa
Korkeus: 4 "- 5" , Sisäpituus: 16 1 / 2 " , Sisäleveys: 7 1 / 8 " , Pituus: 16 "- 18" , Kantavuus: 20 lb , Materiaali: Teollisuuden luokan polymeeri , Jakajapaikkojen lukumäärä Lyhyt: 7 , Ulkokorkeus: 4" , Ulkopituus: 17 7 / 8 " , Ulkoleveys: 8 3 / 8 " , Paketin määrä: 12 , Leveys: 8 "- 10"
TyyliMalliVäriHinta (ei alv)
A
30158SININEN
sininen€13.45
B
30158 SCLAR
Poista valinta€15.70
C
30158Vihreä
Vihreä€13.45
D
30158RED
punainen€13.45
E
30158 YELLO
Keltainen€13.45

30158 Hyllykorit

Akro-Mils 30158 -sarjan hyllylaatikot ovat pieniä muovisia säilytysastioita, jotka on suunniteltu sopimaan hyllyille, telineille tai paneeleille. Niitä käytetään auto-, valmistus-, maatalous- ja rakennusteollisuudessa erilaisten osien ja komponenttien varastointiin ja järjestämiseen. Näitä hyllylaatikoita on saatavana sinisenä, punaisena, keltaisena ja kirkkaana värinä, mikä tekee niistä sopivia kaupalliseen käyttöön, tehostettuun varastonhallintaan ja maksimaaliseen materiaalinkäsittelyyn.

Ominaisuudet

  • Niissä on polymeerirakenne, joka parantaa korroosionkestävyyttä ja parantaa kestävyyttä.
  • Näiden säiliöiden vähimmäiskäyttölämpötila on -20 astetta F.
  • Ne on suunniteltu toimimaan tavallisten lanka-/teräshyllyjen kanssa suorituskyvyn parantamiseksi.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka estää näiden säilytysastioiden hajoaminen?

Säiliöiden merkitseminen ja tavaroiden järjestämisjärjestelmä voivat estää säilytysastioiden hajoamisen.

Kuinka puhdistaa nämä hyllyt?

  • Poista kaikki esineet / roskat sisältä puhdistamisen helpottamiseksi.
  • Käytä mietoa pesuainetta pinttyneiden tahrojen / lian poistamiseen.
  • Käytä pehmeäharjaista harjaa/liinaa roskien/pölyn poistamiseen astioista.
  • Huuhtele ne huolellisesti puhtaalla vedellä poistaaksesi kaikki jäljelle jäänyt lika/pesuainejäämät.

Kuinka järjestän nämä hyllylaatikot?

  • Lajittele samanlaiset kohteet yhteen määrittääksesi, kuinka monta roskakoria tarvitset kuhunkin luokkaan.
  • Järjestä nämä roskakorit hyllyille työnkulun perusteella ryhmittelemällä ne luokkaan tai käyttötiheyteen.
  • Merkitse jokainen roskakori selkeästi sen sisältämien esineiden luokkaan, jotta löydät helposti ja estät niiden sijoittamisen.
  • Käytä erivärisiä roska-astioita erottaaksesi eri tavaraluokat.

Mikä on Akro-Mils 30158 -hyllylaatikoiden kantavuus?

20 lb

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?