AKG C-66 öljynjäähdytin Mobile 8-80 Gpm 66 Hp poisto | AD9RLJ 4UJE1

AKG C-66 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 66 Hp poisto

Varastossa
Tuote: AD9RLJ Malli: C-66Ristiviite: 4UJE1

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,230.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen öljynjäähdytin
Ilmavirta1000 fpm
Virta-alueet (GPM)8 ja 80
HP: n lämpö poistettu66
MateriaaliAlumiini
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila250 F
Kokonaissyvyys2.56 "
Kokonaiskorkeus25.83 "
kokonaisleveys27.56 "
Portin kokoSAE # 20
TyyppiPuhelinnumero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)69.85
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPortin kokoHinta
AKG C-8 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 8 Hp poisto | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€447.62
AKG C-14 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 14 Hv: n poisto | AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€583.52
AKG C-20 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 20 Hp poisto | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€747.10
AKG C-12 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 12 Hv: n poisto | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€545.86
AKG C-18 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 18 Hp poisto | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€604.45
AKG C-32 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 32 Hv: n poisto | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 20€796.22
AKG C-48 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 48 hv: n poisto | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€960.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG C-66 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 66 Hp poisto
€1,230.98 / yksikkö