Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO Led-ohjain 120-277 V 40-150 W 120-425 V | AD7YYX 4HGL7

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO LED-ohjain 120-277 V 40-150 W 120-425 V

Varastossa
Tuote: AD7YYX Malli: LEDINTA0350C425FORistiviite: 4HGL7
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
€234.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLed-ohjain
Ympäristön lämpötila Alue-40 - 140 astetta F
Korkeus1.5 "
Tulovirta1.4 AAC
syöttöteho165
Tulojännite120-277 VAC
Pituus9.5 "
Lähtövirta0.35 ADC
Lähtöjännite120-425 VDC
Power Factor0.90
Moottorin teho40-150 W
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.97
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8504409580
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ympäristöluokitus (kuiva kosteus)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeussyöttötehoTulojännitePituusLähtövirtaLähtöjänniteLeveysHinta
PHILIPS ADVANCE LED120A0700C24F Led-ohjain 120 V 2.0-17.2 W 2.8-24.6 V | AD7YYV 4HGL5 LED120A0700C24F1.187 "21.5120 VAC5.187 "0.7 ADC2.8-24.6 VDC1.38 "€93.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PHILIPS ADVANCE LEDINTA0350C425FO LED-ohjain 120-277 V 40-150 W 120-425 V
€234.43 / yksikkö