AKG C-32 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 32 Hv: n poisto | AD9RLG 4UJD8

AKG C-32 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 32 Hp poisto

Varastossa
Tuote: AD9RLG Malli: C-32Ristiviite: 4UJD8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€796.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen öljynjäähdytin
Ilmavirta1000 fpm
Virta-alueet (GPM)8 ja 80
HP: n lämpö poistettu32
MateriaaliAlumiini
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila250 F
Kokonaissyvyys2.56 "
Kokonaiskorkeus18.43 "
kokonaisleveys19.88 "
Portin kokoSAE # 20
TyyppiPuhelinnumero

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.031
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)49.78
HS-koodi8419505000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: COOL-LINE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysPortin kokoHinta
AKG C-8 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 8 Hp poisto | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 12€447.62
AKG C-14 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 14 Hv: n poisto | AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 12€583.52
AKG C-20 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 20 Hp poisto | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 12€747.10
AKG C-12 Oil Cooler Mobile 2-30 Gpm 12 Hv: n poisto | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 12€545.86
AKG C-18 öljynjäähdytin Mobile 2-30 Gpm 18 Hp poisto | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 12€604.45
AKG C-48 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 48 hv: n poisto | AD9RLH 4UJD9 C-482.56 "22.13 "23.62 "SAE # 20€960.42
AKG C-66 öljynjäähdytin Mobile 8-80 Gpm 66 Hp poisto | AD9RLJ 4UJE1 C-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 20€1,230.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AKG C-32 Oil Cooler Mobile 8-80 Gpm 32 Hp poisto
€796.22 / yksikkö