AIRMASTER FAN CA30APE Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586

AIRMASTER FAN CA30APE-ilmankierrätin 30 tuuman 6100 CFM 115v

Varastossa
Tuote: AC2MFC Malli: CA30APERistiviite: 2LBA5 / 71586

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€776.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.800
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft200
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.100
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea6100
CFM matala2700
CFM Medium4400
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1100
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus96 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys21 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.3
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso76dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts230
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.82
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)114.3
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysMaks. SyvyysAsennuspaikkaAsennustyyliHinta
AIRMASTER FAN CA30WC Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573 CA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Seinä tai kattoSeinään asennettava€507.61
AIRMASTER FAN CA24WC Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572 CA24WC74dBA24 "440026027 "14 "Seinä tai kattoSeinään asennettava€470.89
AIRMASTER FAN CA24APE Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "LattiaJalustalle asennettu€693.04
AIRMASTER FAN 70500 Ilmankiertopumppu, Suoraveto, Jalusta, Potkurin halkaisija 20 tuumaa | CE7WRE 70500--------€367.31
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 70700 Ilmankiertopumppu, Suoraveto, Jalusta, Potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7WRF 70700--------€362.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN CA30APE-ilmankierrätin 30 tuuman 6100 CFM 115v
€776.37 / yksikkö