AIRMASTER FAN CA24WC Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 4400 Cfm 115v | AD6PLJ 46Z423 / 71572

AIRMASTER FAN CA24WC-ilmankierrätys 24 tuumaa 4400 CFM 115v

Varastossa
Tuote: AD6PLJ Malli: CA24WCRistiviite: 46Z423 / 71572

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€470.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.700
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.400
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft400
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.200
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea4400
CFM matala2460
CFM Medium3460
CFM / watti18.2
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1100
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus96 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys14 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso74dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts260
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliÄänitasoTerä Dia.CFM korkeaWattsLeveysMaks. SyvyysAsennuspaikkaAsennustyyliHinta
AIRMASTER FAN CA30APE Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 6100 Cfm 115v | AC2MFC 2LBA5 / 71586 CA30APE76dBA30 "610023033 "21 "JalustaJalustalle asennettu€776.37
AIRMASTER FAN CA30WC Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 6100 Cfm 115v | AC2MFD 2LBA6 / 71573 CA30WC76dBA30 "610023033 "21 "Seinä tai kattoSeinään asennettava€507.61
AIRMASTER FAN CA24APE Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 4400 Cfm 115v | AD6PLK 46Z424 / 71584 CA24APE74dBA24 "440026027 "14 "LattiaJalustalle asennettu€693.04
AIRMASTER FAN 70500 Ilmankiertopumppu, Suoraveto, Jalusta, Potkurin halkaisija 20 tuumaa | CE7WRE 70500--------€367.31
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 70700 Ilmankiertopumppu, Suoraveto, Jalusta, Potkurin halkaisija 18 tuumaa | CE7WRF 70700--------€362.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN CA24WC-ilmankierrätys 24 tuumaa 4400 CFM 115v
€470.89 / yksikkö