A yhdistetyt: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Johdon pituus: 15ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Tuulettimen kierrosluku: 1100 , Suojamateriaali: Teräs , Korkeus: 96 " , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/4 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin kierrosluku: 1100 , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Terien lukumäärä: 3 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: Ei oskilloiva , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Nopeudet: 3 , lämpösuojaus: auto , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Nikkelikromi