AIRMASTER FAN 71583 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 115v | AF7WWN 22UK96 / CA24OW

AIRMASTER FAN 71583 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 115v

Tuote: AF7WWN Malli: 71583Ristiviite: 22UK96 / CA24OW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.600
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.400
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft200
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.100
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.100
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea4400
CFM matala2460
CFM Medium3460
CFM / watti18.2
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1100
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus30 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys16 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.2
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso71dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts260
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.87
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8414513000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Terä Dia.CFM korkeaÄänitasoLämpösuojausWattsLeveysKorkeusHinta
AIRMASTER FAN CA30OW Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582 CA30OW33 "30 "610076dBAauto26533 "30 "€612.81
AIRMASTER FAN 71580 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBAKyllä27032 "96 "-
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN CA30OAP Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 115v | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAauto27033 "96 "€804.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN 71583 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 115v