AIRMASTER FAN Kaupalliset värähtelevät ilmakiertolaitteet 115V


Suodattaa
yhdistetyt: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän materiaali: Galvanisoitu teräs , Johdon pituus: 15ft. , Aseman tyyppi: Suora , Ympäristösovellukset: Kaupallinen , Tuulettimen kierrosluku: 1100 , Suojamateriaali: Teräs , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Max. Ympäristön lämpötila: 104-astetta F , Moottorikotelo: Täysin suljettu ilmanvaihto , Moottori HP: 1/3 , Moottorin eristys: B-sarjan , Moottorin tyyppi: Pysyvä jaettu kondensaattori , Terien lukumäärä: 3 , Toiminta-ampeerit: 3.2 , Värähtelevä/ei-värähtelevä: värähtelevän , vaihe: 1 , Akselin halkaisija: 5 / 8 " , Nopeudet: 3 , Jännite: 115 , Johdinsuojan viimeistely: Nikkelikromi
TyyliMalliDia ulkopuolella.Terä Dia.CFM korkeaÄänitasoLämpösuojausWattsLeveysKorkeusHinta (ei alv)
A
71580
27 "24 "440071dBAKyllä27032 "96 "-
Tarjouspyyntö
A
71583
27 "24440071dBAauto26027 "30 "-
Tarjouspyyntö
A
CA30OAP
33 "30610076dBAauto27033 "96 "€804.50
A
CA30OW
33 "30 "610076dBAauto26533 "30 "€612.81

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?