Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH DSB1005 Lapion kärki 1/2 tuumaa | AC7DJP 38C912

BOSCH DSB1005 Lapion kärki 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC7DJP Malli: DSB1005Ristiviite: 38C912

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLapion kärki
Kärki Dia.1 / 2 "
rakentaminenTeräs
Halkaisija1 / 2 "
MateriaaliHSS
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
BOSCH DLSB1005 Lapion kärki 1/2 tuumaa | AC7DKE 38C926 DLSB100516 "€6.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH DSB1005 Lapion kärki 1/2 tuumaa
€2.63 / yksikkö