Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momenttiavain 3/8 Drive 750 In.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momenttiavain 3/8 Drive 750 In.-lbs.

Varastossa
Tuote: AA4JZG Malli: SKT0055Ristiviite: 12P939

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikrometrin momenttiavain
tarkkuus+ /-4%
KalibrointitodistusEi
Aseman koko3 / 8 "
KahvaMukava kahva
Head TypeKiinteä, räikkä Square Square
MateriaaliTeräs
MittaustyyppiTuuma-Punta / Newton-Metri
Kokonaispituus14 13 / 16 "
Ensisijaisen asteikon lisäyksetPreset
Ensisijainen asteikkoalue750 tuumaa / 85 Nm / 864 kgf-cm
KiertoCW
Toissijainen asteikko0 on 85nm
AsetusTehdas
HampaatVaihdettava pää
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Visuaaliset / kuultavat ilmaisimetNapauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momenttiavain 3/8 Drive 750 In.-lbs.
€47.70 / yksikkö