AIRMASTER FAN CA30OW Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 6100 Cfm 115v | AD6PLL 46Z425 / 71582

AIRMASTER FAN CA30OW-ilmankierrätys 30 tuumaa 6100 CFM 115v

Varastossa
Tuote: AD6PLL Malli: CA30OWRistiviite: 46Z425 / 71582

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€612.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.700
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft400
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.300
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.200
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.30 "
Terän materiaaliGalvanisoitu teräs
CFM korkea6100
CFM matala2700
CFM Medium4400
CFM / watti20.5
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
Tuuletin RPM1100
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus30 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys26 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1100
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä tai katto
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet3.2
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso76dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts265
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.85
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi8414513000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Terä Dia.CFM korkeaÄänitasoLämpösuojausWattsLeveysKorkeusHinta
AIRMASTER FAN 71580 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 4400 Cfm 115v | AF6XBF 20LP84 / CA24OAP 7158027 "24 "440071dBAKyllä27032 "96 "-
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN 71583 Ilmankiertopumppu 24 tuumaa 115v | AF7WWN 22UK96 / CA24OW 7158327 "24440071dBAauto26027 "30 "-
Tarjouspyyntö
AIRMASTER FAN CA30OAP Ilmankiertopumppu 30 tuumaa 115v | AF7WWP 22UK97 / 71581 CA30OAP33 "30610076dBAauto27033 "96 "€804.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIRMASTER FAN CA30OW-ilmankierrätys 30 tuumaa 6100 CFM 115v
€612.81 / yksikkö