AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 3 jalkaa, keltainen | CD6JXH

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 3 jalkaa pituus, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6JXH Malli: SVH-3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€62.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmakanava
Laatikon materiaaliTeräs
VäriKeltainen
rakentaminenVinyyli ja polyesteri
Halkaisija8"
Pakokaasujen paine144 astetta F
Pakokaasun lämpötila144 astetta F
KehysmateriaaliAlumiini
Sisääntulon koko8"
Pituus3 ft.
MateriaaliVinyyli ja polyesteri
RakennusmateriaaliVinyyli ja polyesteri
Sammutuslämpötila170 astetta F
Aloitustyyppiautomaattisesti
Imuhissi15 Ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, keltainen | AB9BNF 2AW22 SVH-1515 ft.8"-Keltainen€191.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-6 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, keltainen | AB9CHP 2BC85 SVH-66 ft.8"-Keltainen€107.80
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-25 kanava, vaaraton paikka, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen | AC8JMK 3AT30 SVH-2525 ft.8"-Keltainen€224.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1215 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, keltainen | AH9BPF 39FW29 SVH-121515 ft.12 "-Keltainen€276.08
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AH9BPG 39FW30 SVH-122525 ft.12 "-Keltainen€395.06
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 6 jalkaa, keltainen | CD6JXJ SVH-506 ft.8"PVCKeltainen€501.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 3 jalkaa pituus, keltainen
€62.05 / yksikkö