Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, keltainen | AB9BNF 2AW22

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, keltainen

Varastossa
Tuote: AB9BNF Malli: SVH-15Ristiviite: 2AW22
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
€191.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmakanava
VäriKeltainen
Halkaisija8"
Pituus15 ft.
MateriaaliVinyyli
RakennusmateriaaliVinyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-6 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, keltainen | AB9CHP 2BC85 SVH-66 ft.8"-Keltainen€114.82
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-25 kanava, vaaraton paikka, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen | AC8JMK 3AT30 SVH-2525 ft.8"-Keltainen€249.55
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1215 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, keltainen | AH9BPF 39FW29 SVH-121515 ft.12 "-Keltainen€298.53
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AH9BPG 39FW30 SVH-122525 ft.12 "-Keltainen€419.36
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 3 jalkaa, keltainen | CD6JXH SVH-33 ft.8"Vinyyli ja polyesteriKeltainen€62.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 6 jalkaa, keltainen | CD6JXJ SVH-506 ft.8"PVCKeltainen€501.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, keltainen
€191.40 / yksikkö