LOVEJOY J-tyypin laipat, joissa on kiilaura, metriset poraukset


Suodattaa
Reikän tyyppi: Valmis reikä , Väri: Harmaa , Kytkentätyyppi: S-Flex , Koko P: 11.18mm , Mitta SL: 6.35mm , Materiaali: Sinkkivalu , Lanka: 1 / 4-20 , Tyyppi: Kytkentälaippa
TyyliMalliNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)ReikäkokoKytkimen kokoDia ulkopuolella.VääntöjäykkyysMitta FLUlottuvuus HDKiilauran kokoHinta (ei alv)
A
68514441487
6.78 Nm12 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm4 x 1.8mm€14.97
Tarjouspyyntö
A
68514441491
6.78 Nm19 mm3J52.37mm229 In.Lbs./Rad9.65 mm38.1mm6 x 2.8mm€14.97
Tarjouspyyntö
A
68514441504
13.56 Nm20 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
Tarjouspyyntö
A
68514441501
13.56 Nm15 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm5 x 2.3mm€19.07
Tarjouspyyntö
A
68514441503
13.56 Nm19 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm6 x 2.8mm€18.97
Tarjouspyyntö
A
68514441505
13.56 Nm24 mm4J62.48mm458 In.Lbs./Rad11.18mm41.4mm8 x 3.3mm€18.97
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?