AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AH9BPG 39FW30

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen

Varastossa
Tuote: AH9BPG Malli: SVH-1225Ristiviite: 39FW30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmakanava
VäriKeltainen
Halkaisija12 "
Pituus25 ft.
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.93
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, keltainen | AB9BNF 2AW22 SVH-1515 ft.8"-Keltainen€191.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-6 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, keltainen | AB9CHP 2BC85 SVH-66 ft.8"-Keltainen€107.80
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-25 kanava, vaaraton paikka, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen | AC8JMK 3AT30 SVH-2525 ft.8"-Keltainen€224.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1215 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, keltainen | AH9BPF 39FW29 SVH-121515 ft.12 "-Keltainen€276.08
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 3 jalkaa, keltainen | CD6JXH SVH-33 ft.8"Vinyyli ja polyesteriKeltainen€62.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 6 jalkaa, keltainen | CD6JXJ SVH-506 ft.8"PVCKeltainen€501.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen
€395.06 / yksikkö