AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 6 jalkaa, keltainen | CD6JXJ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, keltainen

Varastossa
Tuote: CD6JXJ Malli: SVH-50

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€501.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtava ilmakanava
VäriKeltainen
rakentaminenPVC
Halkaisija8"
Pituus6 ft.
MateriaaliPVC
RakennusmateriaaliPVC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3917390010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHalkaisijarakentaminenVäriHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-15 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 15 jalkaa pituus, keltainen | AB9BNF 2AW22 SVH-1515 ft.8"-Keltainen€191.17
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-6 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, keltainen | AB9CHP 2BC85 SVH-66 ft.8"-Keltainen€107.80
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-25 kanava, vaaraton paikka, halkaisija 8 tuumaa, 25 jalkaa pituus, keltainen | AC8JMK 3AT30 SVH-2525 ft.8"-Keltainen€224.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1215 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 15 jalkaa, keltainen | AH9BPF 39FW29 SVH-121515 ft.12 "-Keltainen€276.08
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-1225 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 12 tuumaa, pituus 25 jalkaa, keltainen | AH9BPG 39FW30 SVH-122525 ft.12 "-Keltainen€395.06
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-3 -kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, pituus 3 jalkaa, keltainen | CD6JXH SVH-33 ft.8"Vinyyli ja polyesteriKeltainen€62.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVH-50 kanava, vaaraton sijainti, halkaisija 8 tuumaa, 6 jalkaa pituus, keltainen
€501.14 / yksikkö