SPEEDAIRE Ilmakäyttöiset leikkaustyökalut


Suodattaa
Ilmanottoaukko: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 3 / 8 " , Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnin ajoaika: 4 , Pakokaasu: Takaosa , Suojamateriaali: Metalli , Kahvan materiaali: Alumiini , Kotelon materiaali: Alumiini , HP: 0.5 , Vaadittu paine: 90 psi , Nopeussäätö: Kyllä , Muuttuva nopeus: Kyllä
TyyliMalliCFM @ täysi kuormaVelvollisuusVapaa nopeuseräKokonaispituusPyörän halkaisijaHinta (ei alv)
A
48MA05
---Työkalu--€63.05
B
45VV23
---Työkalu--€237.85
C
45VV24
---Työkalu--€283.00
D
21AC05
16Teollinen17,000 rpmIlman katkaisutyökalu15.75 "4"€325.34
E
21AC04
19general22,000 rpmIlman katkaisutyökalu7.5 "3"€109.78

Ilmakäyttöiset leikkaustyökalut

Speedairen ilmakäyttöiset katkaisutyökalut ovat kompakteja leikkaustyökaluja, jotka pyörittävät hiomalaikkoja tai kiekkoja metallin ja muiden materiaalien leikkaamiseksi. Ne tarjoavat hienommat leikkaukset kuin kulmahiomakoneet ja ovat kompakteja, jotta ne mahtuvat rajoitetuille alueille. Näissä katkaisutyökaluissa on myös pyörän suojus, joka ohjaa roskat, kipinät ja särkyneet pyörän palaset pois käyttäjästä. Valitse valikoimasta näitä ilmakäyttöisiä katkaisutyökaluja, jotka ovat saatavilla 7.5 ja 15.75 tuuman pituuksina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?