AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 12V DC, 1/4 hv, 20A, teräs | CD6JXF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 12 V DC, 1/4 hv, 20 A, teräs

Varastossa
Tuote: CD6JXF Malli: SVF-8DC

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€806.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ilmanpaine1275 CFM
Ampeeria19A
Johdon pituus10 ft.
Kanavan halkaisija8"
Max. Ilmanpaine1275 CFM
Melutaso72 dbA @ 3 jalkaa
Jännite12V DC-
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.7
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 60 Hz, 115 V AC, Teräs | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13AOranssi1 / 3 hp115V AC€831.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 50 Hz, 115 V AC, punainen, teräs | AG9YUE 23LJ27 SVF-8AC502.6Apunainen1 / 3 hp115/220V AC€721.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50 Hz, Teräs | CD6JXE SVF-8AC50G3Apunainen1 / 4 hp-€725.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 12 V DC, 1/4 hv, 20 A, teräs
€806.59 / yksikkö