AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50 Hz, Teräs | CD6JXE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50 Hz, teräs

Tuote: CD6JXE Malli: SVF-8AC50G
€725.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria3A
Väripunainen
Kanavan halkaisija8"
Korkeus14 2 / 5 "
HP1 / 4 hp
Pituus28 3 / 10 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa16 A @ 125 VAC, 10 A @ 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 60 Hz, 115 V AC, Teräs | AE2MNA 4YG70 SVF-8AC13AOranssi1 / 3 hp115V AC€831.38
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 50 Hz, 115 V AC, punainen, teräs | AG9YUE 23LJ27 SVF-8AC502.6Apunainen1 / 3 hp115/220V AC€721.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 12V DC, 1/4 hv, 20A, teräs | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC-€806.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50 Hz, teräs
€725.93 / yksikkö