AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 60 Hz, 115 V AC, Teräs | AE2MNA 4YG70

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 60 Hz, 115 V AC, teräs

Varastossa
Tuote: AE2MNA Malli: SVF-8ACRistiviite: 4YG70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€831.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräaksiaalituuletin
Ampeeria13A
VäriOranssi
Kanavan halkaisija8"
Korkeus18 "
HP1 / 3 hp
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Max. Ilmanpaine1275 CFM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414596590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVäriHPJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 50 Hz, 115 V AC, punainen, teräs | AG9YUE 23LJ27 SVF-8AC502.6Apunainen1 / 3 hp115/220V AC€721.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 230 V AC, 50 Hz, Teräs | CD6JXE SVF-8AC50G3Apunainen1 / 4 hp-€725.93
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 12V DC, 1/4 hv, 20A, teräs | CD6JXF SVF-8DC19A--12V DC-€806.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC aksiaalituuletin, 8 tuuman koko, 1/3 hv, 60 Hz, 115 V AC, teräs
€831.38 / yksikkö