DAYTON Sinkitty teräs tuulettimen suojukset


Suodattaa
materiaali: Galvanisoitu teräs
TyyliMalliLeveysSyvyysMitat AMitat BMitat CMitat DMitataKorkeusHinta (ei alv)
A
1WBT8
16.12 "15 "16.125 "15 "1.25 "12 "2016.125 "€262.85
A
1WBT9
20.12 "15 "20.125 "15 "1.25 "16 "2020.125 "€391.87
A
1WBU1
22.12 "15 "22.125 "15 "1.25 "18 "2022.13 "€429.23
A
1WBU2
24.12 "15 "24.125 "15 "1.25 "20 "2024.125 "€462.96
A
1WBU3
28.12 "22 "28.125 "22 "1.25 "24 "1828.13 "€573.76
A
1WBU4
34.12 "22 "34.125 "22 "1.25 "30 "1834.125 "€692.11
A
1WBU5
40.12 "27 "40.125 "27 "2"36 "1840.13 "€866.17
A
1WBU6
46.125 "30 "46.125 "30 "2"42 "1846.125 "€993.10
A
1WBU7
54.25 "32 "54.25 "32 "2"48 "1854.25 "€1,554.16
A
1WBU8
60.25 "34 "60.25 "34 "2"54 "1660.25 "€1,597.38
A
1WBU9
66.25 "37 "66.25 "37 "2"60 "1666.25 "€1,954.98

Sinkitty teräs tuulettimen suojukset

Daytonin tuulettimen suojukset suojaavat laitteita ja työntekijöitä, jotka työskentelevät hihna- ja suorakäyttöisten potkurituulettimien lähellä. Niissä on galvanoitu teräsrakenne, joka kestää korroosiota, ja OSHA-yhteensopivat suojat, jotka sulkevat täysin tuulettimien moottorin käyttöpuolen turvallisuuden vuoksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä suojuksia, joita on saatavana 16, 18 ja 20 paksuisina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?