AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4FWM seinäkiinnityskohta suodattimella, 4 liitäntää | CD6JRZ

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4FWM seinäkiinnityskohta suodattimella, 4 liitintä

Varastossa
Tuote: CD6JRZ Malli: POA-4FWM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€795.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohta
Suodattimen tyyppiHiukkassuodatin
AsennustyyppiSeinä
Kytkimien määrä4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN POA-1WM seinäkiinnityspiste, 1 liitin | CD6JRU POA-1WM150 psi1€394.23
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN POA-2WM seinäkiinnityspiste, 2 liitin | CD6JRX POA-2WM-2€467.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4WM seinäkiinnityskohta, 4 liitäntää | CD6JTE POA-4WM-4€467.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2HPWM Seinäkiinnityspiste, Korkeapaineinen, Jakotukki, 2 kytkintä, 5000 Psi | CH6FKK POA-2HPWM5000 psi2€1,062.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4FWM seinäkiinnityskohta suodattimella, 4 liitintä
€795.14 / yksikkö