Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4WM seinäkiinnityskohta, 4 liitäntää | CD6JTE

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4WM seinäkiinnityskohta, 4 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JTE Malli: POA-4WM

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€467.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohta
AsennustyyppiSeinä
Kytkimien määrä4
TyyppiMoninainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN POA-1WM seinäkiinnityspiste, 1 liitin | CD6JRU POA-1WM150 psi1€394.23
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN POA-2WM seinäkiinnityspiste, 2 liitin | CD6JRX POA-2WM-2€467.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4FWM seinäkiinnityskohta suodattimella, 4 liitäntää | CD6JRZ POA-4FWM-4€795.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2HPWM Seinäkiinnityspiste, Korkeapaineinen, Jakotukki, 2 kytkintä, 5000 Psi | CH6FKK POA-2HPWM5000 psi2€1,062.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4WM seinäkiinnityskohta, 4 liitäntää
€467.73 / yksikkö