Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN POA-1WM seinäkiinnityspiste, 1 liitin | CD6JRU

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1WM seinäkiinnityskohta, 1 liitäntää

Varastossa
Tuote: CD6JRU Malli: POA-1WM
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
€394.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskohta
Kytkimen koko1 / 4 "
JakotukkimateriaaliAlumiini
Maks. Tulopaine150 psi
AsennustyyppiSeinä
Kytkimien määrä1
paineensäädin0 - 160 psi
Alennusventtiilin paine125 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9026806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. TulopaineKytkimien määräHinta
AIR SYSTEMS KANSAINVÄLINEN POA-2WM seinäkiinnityspiste, 2 liitin | CD6JRX POA-2WM-2€467.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4FWM seinäkiinnityskohta suodattimella, 4 liitäntää | CD6JRZ POA-4FWM-4€795.14
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-4WM seinäkiinnityskohta, 4 liitäntää | CD6JTE POA-4WM-4€467.73
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-2HPWM Seinäkiinnityspiste, Korkeapaineinen, Jakotukki, 2 kytkintä, 5000 Psi | CH6FKK POA-2HPWM5000 psi2€1,062.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL POA-1WM seinäkiinnityskohta, 1 liitäntää
€394.23 / yksikkö