AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC Kannettava CO-näyttö visuaalisella ja äänihälytyksellä, 150 Max. Paine | AD7GAV 4EEA3

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC kannettava CO-näyttö visuaalisella ja äänihälytyksellä, 150 Max. Paine

Varastossa
Tuote: AD7GAV Malli: CO91-14LACRistiviite: 4EEA3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,857.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
Letkun pituus5 ft.
Maks. Tulopaine150 psi
Tehontarve9 V DC / 115 V AC, 0.5 A

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Air Systems Internationalin kannettava hiilimonoksidiilmaisin CO91-14LAC liitetään ympäröivään ilmapumppuun tai hengitysilman suodatuslähteeseen ilman CO-pitoisuuden tarkkailemiseksi. Tämä valvontajärjestelmä liitetään D-luokan hengitysilmajärjestelmiin ja soveltuu palo- ja turvallisuus-, lääketieteellinen-, kaivos- ja rakennussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Air Systems Internationalin kannettava hiilimonoksidiilmaisin CO91-14LAC on varustettu merkkivaloilla (visuaaliseksi hälytykseksi), jotka varoittavat hiilimonoksidin esiintymisestä.
  • Siinä on 3-numeroinen LCD-näyttö, joka näyttää järjestelmän nykyisen tilan reaaliajassa.
  • Laitteessa on myös äänihälytysjärjestelmä, joka varoittaa hiilidioksidin läsnäolosta.
  • Sen suljettu sähkökemiallinen anturi estää anturin vaurioitumisen hankaavia olosuhteita vastaan.
  • Siinä on suulakepuristettu alumiinikotelo helpon säilytyksen ja kestävyyden takaamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • CSA
  • UL

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Air Systems Internationalin CO-monitoreiden virtausvaatimus?

V. Tämän CO-monitorin virtausvaatimus on 50 - 100 cc/min.

K. Soveltuvatko nämä CO-monitorit kosteaan ympäristöön?

V. Nämä häkämonitorit kestävät 10–90 prosentin suhteellista kosteutta.

K. Mikä asetus tulisi asettaa häkävaroittimelle?

V. On suositeltavaa pitää hälytysasetus 10 ppm CO-tasolla käyttäjän turvallisuuden vuoksi.

K. Mitä tehoa nämä CO-monitorit tarvitsevat?

V. Nämä häkämonitorit toimivat sekä 9–16 VDC:n että 115 VAC:n syöttöjännitteellä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91HACG CO -näyttö, 5000 Psi säädin | CD6JFV CO-91HACGCO-monitori9V DC/115V AC6000 psi€2,532.41
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91LACG CO -näyttö, kannettava, 9V DC | CD6JFX CO-91 LACGCO-monitori9V DC/115V AC150 psi€2,205.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO2-91LAC Kannettava CO/O2-näyttö, ulkoinen, 5 jalkaa Letku, 150 psi | CD6JGB CO2-91LACCO/O2-näyttö9V DC/115V AC-€2,532.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14HAC Kannettava CO-näyttö, 5000 psi maksimipaine, 5 jalkaa Letku | CD6JGF CO91-14HACCO-monitori9 V DC / 115 V AC, 0.5 A5000 psi€2,265.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC kannettava CO-näyttö visuaalisella ja äänihälytyksellä, 150 Max. Paine
€1,857.14 / yksikkö