AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14HAC Kannettava CO-näyttö, 5000 psi maksimipaine, 5 jalkaa Letku | CD6JGF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14HAC kannettava CO-näyttö, 5000 psi maksimipaine, 5 jalkaa letku

Varastossa
Tuote: CD6JGF Malli: CO91-14HAC

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,265.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
Letkun pituus5 ft.
Max. Paine5000 psi
Maks. Paineluokitus5000 psi
Tehontarve9 V DC / 115 V AC, 0.5 A
Paine5000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC Kannettava CO-näyttö visuaalisella ja äänihälytyksellä, 150 Max. Paine | AD7GAV 4EEA3 CO91-14LACCO-monitori9 V DC / 115 V AC, 0.5 A-€1,877.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91HACG CO -näyttö, 5000 Psi säädin | CD6JFV CO-91HACGCO-monitori9V DC/115V AC6000 psi€2,532.41
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91LACG CO -näyttö, kannettava, 9V DC | CD6JFX CO-91 LACGCO-monitori9V DC/115V AC150 psi€2,205.00
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO2-91LAC Kannettava CO/O2-näyttö, ulkoinen, 5 jalkaa Letku, 150 psi | CD6JGB CO2-91LACCO/O2-näyttö9V DC/115V AC-€2,532.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14HAC kannettava CO-näyttö, 5000 psi maksimipaine, 5 jalkaa letku
€2,265.14 / yksikkö