AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91LACG CO -näyttö, kannettava, 9V DC | CD6JFX

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91LACG CO-näyttö, kannettava, 9V DC

Varastossa
Tuote: CD6JFX Malli: CO-91LACG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,205.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCO-monitori
Kotelon materiaalipolykarbonaatti
Max. Paine150 psi
Tehontarve9V DC/115V AC
Paine150 psi
Painealue0 - 150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.55
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9027106000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräTehontarvePaineHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14LAC Kannettava CO-näyttö visuaalisella ja äänihälytyksellä, 150 Max. Paine | AD7GAV 4EEA3 CO91-14LACCO-monitori9 V DC / 115 V AC, 0.5 A-€1,877.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91HACG CO -näyttö, 5000 Psi säädin | CD6JFV CO-91HACGCO-monitori9V DC/115V AC6000 psi€2,532.41
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO2-91LAC Kannettava CO/O2-näyttö, ulkoinen, 5 jalkaa Letku, 150 psi | CD6JGB CO2-91LACCO/O2-näyttö9V DC/115V AC-€2,532.41
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO91-14HAC Kannettava CO-näyttö, 5000 psi maksimipaine, 5 jalkaa Letku | CD6JGF CO91-14HACCO-monitori9 V DC / 115 V AC, 0.5 A5000 psi€2,265.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL CO-91LACG CO-näyttö, kannettava, 9V DC
€2,205.00 / yksikkö