Panssaroidut tekstiilit G56H4FX450S Syöttöputken paloletku 50 jalan pituus 250 psi | AA2UQB 11C296

ARMORED TEXTILES G56H4FX450S syöttölinjan paloletku 50 jalkaa pituus 250 psi

Varastossa
Tuote: AA2UQB Malli: G56H4FX450SRistiviite: 11C296

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€812.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyöttöjohdon paloletku
Murtumispaine900 psi
VäriKeltainen
KytkentämateriaaliAlumiini
Letku sisäpuolella Dia.4"
Letkun pituus50ft.
Letkutyyppi4-Layer
Takin materiaaliKumi
Liner-materiaaliKumi
Testipaine600 psi
Työpaine300 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)59.69
Laivan pituus (cm)77.47
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5909002000
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyöpaineMurtumispaineVäriLetku sisäpuolella Dia.Letkun pituusTakin materiaaliLiner-materiaaliKiertyyppiHinta
Panssaroidut tekstiilit G56H4FX4100S Syöttöputken paloletku 100 jalkaa, pituus 250 psi | AA2UQA 11C295 G56H4FX4100S300 psi900 psiKeltainen4"100ft.KumiKumi-€1,396.84
Panssaroidut tekstiilit G56H5FX4100S Syöttöputken paloletku 100 jalkaa, pituus 250 psi | AA2UQC 11C297 G56H5FX4100S300 psi900 psiKeltainen5"100ft.KumiKumi-€1,713.97
Panssaroidut tekstiilit G56H5FX450S Syöttöputken paloletku 250 Psi keltainen | AA2UQD 11C298 G56H5FX450S300 psi900 psiKeltainen5"50ft.KumiKumi-€1,021.15
Panssaroidut tekstiilit G50H3RR100N Syöttöputken paloletkun halkaisija 3 tuumaa punainen | AA3LPT 11N798 G50H3RR100N300 psi900 psipunainen3"100ft.KumiKumiNH€1,052.53
Panssaroidut tekstiilit G50H3RY100N Syöttöputken paloletku 100 jalkaa Pituus 300 Psi | AA3LPU 11N799 G50H3RY100N300 psi900 psiKeltainen3"100ft.KumiKumiNH€1,052.53
Panssaroidut tekstiilit G50H3RR50N Syöttöputken paloletku 50 jalan pituus | AA3LPV 11N801 G50H3RR50N300 psi900 psipunainen3"50ft.KumiKumiNH€605.25
Panssaroidut tekstiilit G50H3RY50N Syöttöputken paloletku 50 jalan pituus keltainen | AA3LPW 11N802 G50H3RY50N300 psi900 psiKeltainen3"50ft.KumiKumiNH€605.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMORED TEXTILES G56H4FX450S syöttölinjan paloletku 50 jalkaa pituus 250 psi
€812.92 / yksikkö