AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P-3T Pumppu, Kompressori säiliössä, Iso rengas | CD7KYW

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P-3T pumppu, kompressori säiliössä, iso rengas

Varastossa
Tuote: CD7KYW Malli: BAC-20P-3T

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,008.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Ihmiset palvelivat4
TyyppiKaksoisilmasäiliö ilman CO-näyttöä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaVirtausnopeus @ 15 psiVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPMoottorityyppiIhmiset palvelivatHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10-3T Pumppu, Kompressoriin asennettu säiliö, Enintään 2 työntekijää | CD7KXZ BAC-10-3T100 - 115 / 208 - 230 V AC4.8 / 9.2 A-9.5 CFMAvaa Dripoff3 / 4 hpsähköinen2€3,572.39
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17-3T pumppu, kompressori säiliössä, enintään 3 työntekijää | CD7KYF BAC-17-3T115/208 - 230V AC7.2 / 14.4 A12 CFM15 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen1 1/2 hvsähköinen3€6,149.66
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20-3T pumppu, kompressori säiliössä, iso rengas, enintään 4 työntekijää | CD7KYJ BAC-20-3T115/208 - 230V AC9.4 / 18.9 A16 CFM20 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen2 hvPneumaattinen4€7,151.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P-3T pumppu, kompressori säiliössä, iso rengas
€7,008.75 / yksikkö