AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17-3T pumppu, kompressori säiliössä, enintään 3 työntekijää | CD7KYF

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17-3T pumppu, kompressori säiliössä, jopa 3 työntekijää

Tuote: CD7KYF Malli: BAC-17-3T
€6,149.66 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Ampeeria7.2 / 14.4 A
Suodatus0.5 - 0.7 mikronia
Virtausnopeus @ 15 psi12 CFM
Virtausnopeus @ 4 psi15 CFM
Taajuus60 Hz
Max. Paine15 psi
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1 1/2 hv
Moottorityyppisähköinen
Ihmiset palvelivat3
Vaihe1
Temp. alue140 astetta 180 asteeseen. F
TyyppiKaksoisilmasäiliö ilman CO-näyttöä
Jännite115/208 - 230V AC

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaVirtausnopeus @ 15 psiVirtausnopeus @ 4 psiMoottorikotelon suunnitteluMoottori HPMoottorityyppiIhmiset palvelivatHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10-3T Pumppu, Kompressoriin asennettu säiliö, Enintään 2 työntekijää | CD7KXZ BAC-10-3T100 - 115 / 208 - 230 V AC4.8 / 9.2 A-9.5 CFMAvaa Dripoff3 / 4 hpsähköinen2€3,572.39
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20-3T pumppu, kompressori säiliössä, iso rengas, enintään 4 työntekijää | CD7KYJ BAC-20-3T115/208 - 230V AC9.4 / 18.9 A16 CFM20 CFMTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen2 hvPneumaattinen4€7,151.93
Tarjouspyyntö
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P-3T Pumppu, Kompressori säiliössä, Iso rengas | CD7KYW BAC-20P-3T-------4€7,008.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17-3T pumppu, kompressori säiliössä, jopa 3 työntekijää
€6,149.66 / yksikkö