AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumaattinen kompressori 4 työntekijälle | CD7KYV

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumaattinen kompressori 4 työntekijälle

Varastossa
Tuote: CD7KYV Malli: BAC-20P

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,720.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysilmakompressori
Ilmavirta20 CFM
Ilmavirta20 CFM
Ampeeria10 / 20 A
Suodatus0.5 - 0.7 mikronia
Suodatus0.5 - 0.7 mikronia
Taajuus60 Hz
HP2 hv
Max. Paine @ 16 CFM15 psi
Max. Paine @ 20 CFM4 psi
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Kytkimien määrä4
Ihmiset palvelivat4
Vaihe1
Plug TypeON / OFF-
Paine0 - 30 psi
Painealue0 - 30 psi
Jännite115/208 - 230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPPaineJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 sähkökompressori 2 työntekijälle, 0 - 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2 / 4.8 A3 / 4 hp0 - 15 psi100 - 115 / 208 - 230 V AC€2,379.93
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 sähkökompressori 4 työntekijälle, 0 - 15 psi | AE2ZKQ 5AC50 BAC-209.4 / 18.9 A2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€5,372.98
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 sähkökompressori 3 työntekijälle, 0 - 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2 / 14.4 A1 1/2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€4,937.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumaattinen kompressori 4 työntekijälle
€5,720.11 / yksikkö