Air Systems Internationalin BAC-10 ympäristön ilmapumppujärjestelmä toimii yhdessä SAR (supplied-air respirator) -järjestelmän komponenttien kanssa, jotta työntekijät saavat turvallista hengittävää ilmaa ympäristöissä, joissa on alhainen happipitoisuus tai ilmanlaatu. Tämä ympäristön pumppujärjestelmä toimittaa paineistettua ilmaa halutulla virtausnopeudella hengityssuojaimiin tai huppuihin.
Ominaisuudet:
- Air Systems Internationalin BAC-10 ympäristöpumppujärjestelmässä on 2 ulostuloliitintä paineilman tuottamiseksi joko yhteen hupputyyppiseen hengityssuojaimeen tai kahteen jatkuvavirtausmaskiin.
- Ympäristön pumppujärjestelmä tuottaa enintään 15 psi:n ilmanpaineen.
- Siinä on 3/4 hv ODP-moottori, joka toimii 100 - 115 tai 208 - 230 VAC virtalähteellä.
- Moottori on lämpösuojattu ylikuumenemisen estämiseksi.
- Ympäristön pumppujärjestelmä tuottaa enintään 9 cfm ilmavirran 10 psi:llä ja 9.5 cfm ulostulon 4 psi:llä.
- Yksikössä on valmiiksi johdotus päälle/pois-kytkimellä, pistokkeella (vain 115 VAC) ja painemittarilla (0–30 psi).
- Se on varustettu 0.5-0.7 mikronin tulo- ja kompressorisuodattimella, joka estää pölyhiukkasten pääsyn ilmansyöttöön.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Ilmanottosuodattimen pidikkeet & Ilmanottosuodattimet: Nämä ilmanottosuodattimen pidikkeet sopivat ilmanottosuodattimeen poistamaan epäpuhtaudet ja hiukkaset ilmansyötöstä.
- Hiilimonoksidimonitorit: OSHA:n ohjeiden mukaan CO (hiilimonoksidi) -tasot eivät saa ylittää 10 ppm paineilmasyötössä. Hiilimonoksidimittareita käytetään CO-pitoisuuden seurantaan ilmansyöttöjohdossa.
Standardit ja hyväksynnät:
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka valita oikea ilmapumppujärjestelmä?
A. Ympäristöilmapumppujärjestelmiä on yleensä saatavana 1–4 ulostulolla hengityssuojaimeen kiinnittämistä varten. Hupputyyppinen hengityssuojain vaatii 6 CFM-ilmaa. Sitä vastoin tiukasti istuva vakiovirtausilmahengityksensuojain vaatii 4 CFM-ilmaa. Käyttäjät voivat kertoa hengityssuojaimen vaaditun ilmavirran hengityssuojainta käyttävien työntekijöiden lukumäärällä löytääkseen ympäristön ilmapumppujärjestelmän vaaditun CFM:n.
K. Mitä asioita käyttäjän tulee muistaa käyttäessään tätä ympäristöpumppujärjestelmää?
V. Käyttäjien tulee valita hengityssuojain, joka on yhteensopiva matalapaineisen ympäristön ilmapumppujärjestelmän kanssa. Heidän tulee katsoa hengityssuojaimen valmistajan opasta ilmapumppuun liitettyjen pikaliittimien ja ilmaletkun valinnassa. Tyypillisesti ilmapumput toimivat letkulla, jonka pituus on enintään 50 jalkaa.