HONEYWELL NT-sarjan vaihtokytkin


Suodattaa
Toimilaitteen pituus: 0.68 " , Toimilaitteen tyyli: Vipu , Yhteydenottolomake: SPST , Asennusreikä: 0.5 "Dia. , Liitäntöjen määrä: 2 , Käyttölämpötila Alue: -85 - 160 astetta F , Suositeltu käyttö: Nosto- ja saksihissit, kuorma-autoihin asennetut telekuormaajat, nosturit ja maarakennus, Maatalous ja materiaalinkäsittelylaitteet, Tehdas-lattialaitteet, Työstökoneiden valmistajat , Varren pituus: 0.47 "
TyyliMalliAC-kontaktiluokitusDC-kontaktin luokitusHPVarsi Dia. ja langan kokoKytkintoimintoTerminaalitHinta (ei alv)
A
1NT1-6
0.5 A - 10 A @ 0.5 V - 7 V0.75 A @ 115 V, 0.5 A @ 250 V, 0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 28 V1/4 @ 125 VAC, 1/2 @ 250/277 VAC0.47 "Hetkellinen päälle / poisRuuvi€41.02
A
1NT1-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5 A @ 250 V, 0.75 A @ 115 V, 0.5 A - 20 A @ 0.5 V - 28 V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC0.47 "On / OffRuuvi€32.24
B
31NT91-2
0.5 A - 15 A @ 0.5 V - 277 V0.5A - 20A @ 0.5V - 28V, 0.75A @ 115V, 0.5A @ 250V1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC15 / 32-32UNSOn / OffPikalinkki-välilehti€45.27

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?