GAST painekytkimet


Suodattaa
AC-kontaktin luokitus: 0.25A @ 240V , Toiminta: Standardi , Differentiaali: 10 - 40 psi , Tehdas päällä/pois-asetus: 13/18 psi , HP @ 1 Phase - 120 V: 2 , HP @ 1 Phase - 240 V: 5 , Manuaalinen kytkimen toiminta: Ei eristetty , NEMA-luokitus: 1 , Portin tyyppi: (1) Portti, 1/4 "FNPT , Ensisijainen sovellus: Ilmakompressori , Koko: 1 / 4 "NPT , Temp. Alue: -22 - 257 astetta F
TyyliMallialueHinta (ei alv)
A
AK620E
5 - 65 psi€481.92
B
AF564C
80 - 100 psi€216.14

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?