AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 sähkökompressori 4 työntekijälle, 0 - 15 psi | AE2ZKQ 5AC50

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 sähkökompressori 4 työntekijälle, 0 - 15 psi

Varastossa
Tuote: AE2ZKQ Malli: BAC-20Ristiviite: 5AC50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,145.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengitysilmakompressori
Ilmavirta20 CFM
Ilmavirta20 CFM
Ampeeria9.4 / 18.9 A
Kytkimen tyyppiHansen
Taajuus60 Hz
HP2 hv
Paine0 - 15 psi
Jännite115/208 - 230V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)66.04
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Liesituulettimien lukumäärä (3)
    • Maks. Hengityssuojainten määrä (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPPaineJänniteHinta
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-10 sähkökompressori 2 työntekijälle, 0 - 15 psi | AB9CHL 2BC08 BAC-109.2 / 4.8 A3 / 4 hp0 - 15 psi100 - 115 / 208 - 230 V AC€2,379.93
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-17 sähkökompressori 3 työntekijälle, 0 - 15 psi | AE3APK 5AG10 BAC-177.2 / 14.4 A1 1/2 hv0 - 15 psi115/208 - 230V AC€4,793.71
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20P pneumaattinen kompressori 4 työntekijälle | CD7KYV BAC-20P10 / 20 A2 hv0 - 30 psi115/208 - 230V AC€5,720.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL BAC-20 sähkökompressori 4 työntekijälle, 0 - 15 psi
€5,145.96 / yksikkö