AIR SCIENCE 34S suodatettava säilytyskaappi | AF6GTY 18AX47

AIR SCIENCE 34S -suodatinsäilytyskaappi

Varastossa
Tuote: AF6GTY Malli: 34SRistiviite: 18AX47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,879.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatettava säilytyskaappi
CFM250
NoudattaminenUL 61010
Syvyys20 "
Suodattimen tyyppiHiili
Korkeus29 "
HP0.4
Sisäkorkeus16 "
Sisäpituus33 "
Sisäleveys19 "
MateriaaliPolypropeeni, akryyli
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko12 "
Kokonaiskorkeus29 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys20 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.5
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoCFMSyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysKorkeusHinta
AIR SCIENCE 34T -suodatusvarasto | AF6GTZ 18AX48 34T60 "25024 "79 "34 "24 "34 "79 "€4,026.34
Tarjouspyyntö
AIR SCIENCE 64T -suodatuskaappi | AF6GUA 18AX49 64T60 "50024 "79 "64 "24 "64 "79 "€5,975.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE 34S -suodatinsäilytyskaappi
€1,879.91 / yksikkö