AIR SCIENCE 34T -suodatusvarasto | AF6GTZ 18AX48

AIR SCIENCE 34T -suodatinsäilytyskaappi

Tuote: AF6GTZ Malli: 34TRistiviite: 18AX48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,026.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuodatettava säilytyskaappi
CFM250
NoudattaminenUL 61010
Syvyys24 "
Suodattimen tyyppiHiili
Korkeus79 "
HP0.4
Sisäkorkeus64 "
Sisäpituus33 "
Sisäleveys23 "
MateriaaliPolypropeeni, akryyli
Vaadittujen suodattimien määrä1
Avauskoko60 "
Kokonaiskorkeus79 "
Kokonaispituus34 "
kokonaisleveys24 "
Jännite115V / 60 Hz
Jännite (AC)115
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8421398005

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAvauskokoCFMSyvyysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysLeveysKorkeusHinta
AIR SCIENCE 34S suodatettava säilytyskaappi | AF6GTY 18AX47 34S12 "25020 "29 "34 "20 "34 "29 "€1,879.91
AIR SCIENCE 64T -suodatuskaappi | AF6GUA 18AX49 64T60 "50024 "79 "64 "24 "64 "79 "€5,975.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR SCIENCE 34T -suodatinsäilytyskaappi
€4,026.34 / yksikkö