WATTS LF7-sarjan kaksoistakaiskuventtiilit


Watts LF7 -sarjan kaksoistakaiskuventtiilit estävät likaisen veden vastavirtauksen pääsyn juomavesilähteeseen yksittäisissä ulostuloissa tai huoltoaukoissa.

Suodattaa
Takaisinvirtauksen eston tyyppi: Kaksoistarkastus , Vartalokuvio: Linjassa , Vartalo tyyli: Linjassa , Vaatimustenmukaisuus: ASSE 1024 , Liitäntätyyppi: FNPT , tulokierteen tyyppi: NPT , Mfr. Sarja: LF7 , Operaatio: Jatkuva , Venttiilin tyyppi: Ei sulkuventtiiliä
TyyliMalliMax. TyöpaineRungon materiaaliLevymateriaaliMin. LämpötilaLiitäntäPoistoaukon kokoPistorasian tyyppiIstuimen materiaaliHinta (ei alv)
A
3/8 LF7
--------€233.63
B
1 LF7 U2-2
--------€124.92
C
3/4 LF7 U2-2
--------€114.62
D
LF7U2-2 1 1/4X1 1/4
10.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1-1 / 4 "Nainen kierrettyBuna-N€230.85
E
LF7-10-U3 1 1/4X1
10.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin kierreBuna-N€334.43
F
LF7-10-U2 1 1/4X1
10.3 BarLyijytön pronssiSantopreeni33 astetta F-1"Nainen kierrettyBuna-N€244.15
G
LF7 3/8
10.3 BarLyijytön messinkiSilikoni33 astetta F-3 / 8 "Nainen kierrettyBuna-N€241.94
E
LF7-4-U2 1 1/4X1
10.3 BarLyijytön pronssiSilikoni33 astetta F-1"Unionin naaraskierreBuna-N€243.41
H
LF7U4-3 1 1/4X1
150 psiLyijytön kupari piiseosSilikoni33 ° FUroslanka1"UroslankaBuna N.€226.38
I
LF7C 3/8
150 psiLyijytön kupari piiseosSilikoni33 ° FNainen kierretty3 / 8 "Nainen kierrettyBuna N.€259.69
J
LF7U3-3 1 1/4 x 1 1/4
150 psiLyijytön kupari piiseosSilikoni33 ° FUroslanka1-1 / 4 "UroslankaBuna N.€290.03

Toimintamekanismi

  • Paine työntää venttiilin auki, jolloin vesi pääsee virtaamaan putkien läpi.
  • Kun pumppu sammuu, veden paino painaa venttiilin kiinni.

Ominaisuudet

  • Watts LF7 -sarjan kaksoistakaiskuventtiilit voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan putkisovelluksiin, joissa on laaja valikoima kuparisetterit, mittarin sarvet ja laatikot.
  • Niissä on lyijytön valukuparipiiseoksesta valmistettu rakenne, joka parantaa lujuutta ja minimoi haurauden, ja niissä on Buna-N-istuinmateriaali kulutuskestävyyttä varten.
  • Nämä FNPT-liitäntätyyppiset yksiköt on varustettu kahdella helposti vaihdettavalla muovisella takaiskuventtiilillä ja teräsjousella vaarallisen vesijärjestelmän suojaamiseksi jatkuvassa painesovelluksissa.
  • Niitä on saatavana yhdistelmänä ulostulo-/sisääntulotyyppejä, kokoja, kierre- ja päätyliitoksia sekä letkuliitäntöjä ja jälkiasennettavia puristusliittimiä.

Standardit ja hyväksynnät

  • ASSE 1024
  • UL
  • CSA
  • FM
  • NSF
  • ULC

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden venttiilien suurin käyttöpaine?

Nämä venttiilit toimivat 10-150 psi:n paineissa jopa 180 asteen lämpötiloissa.

Mitä hyötyä kaksoissulkuventtiileistä on?

  • Toinen takaiskuventtiili ottaa vallan, jos ensimmäinen takaiskuventtiili juuttuu auki.
  • Suljetut takaiskuventtiilit antavat tiukemmat tiivisteet ja estävät pienetkin vuodot alentamalla toisen venttiilin paine-eroa.

Mitä asioita tulee muistaa näiden venttiilien asennuksessa?

  • Ne tulee asentaa vesimittarin ja vedenpaineensäätimen jälkeen.
  • Ne tulee aina asentaa helposti saatavilla olevaan paikkaan huoltoa ja testausta varten.
  • Putkilinjat tulee huuhdella perusteellisesti vieraiden aineiden poistamiseksi ennen laitteen asentamista.
  • Suojaa jäätymiseltä ja varmista, että venttiili on asennettu oikeaan virtaussuuntaan.
  • Katso virtaussuuntanuolta venttiilin tyyppikilvessä tai rungossa.
  • Kun asennat venttiiliä putkistoon, käytä vain jakoavainlevyjä.
  • Näissä venttiileissä on O-rengasliitostiiviste, joka vaatii liitosmutterin mahdollisimman vähän kiristystä, joten älä kiristä liikaa.
  • Nämä venttiilit sisältävät muovisia tarkistusmoduuleja, eikä niitä saa koskaan juottaa suoraan linjaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?