Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KOYO B-2216 Needle Roller Bearing, B, 2216, 1 3/8 Inch Bore, 1 5/8 Inch Od, Full Complement, Open | CR7KWT 779K50

KOYO B-2216 Neularullalaakeri, B, 2216, 1 3/8 tuuman reikä, 1 5/8 tuuman ulkohalkaisija, täysi täydennys, avoin

Varastossa
Tuote: CR7KWT Malli: B-2216Ristiviite: 779K50

Hanki se saattaa 17, Perjantai
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
€32.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulalaakeri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0878
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KOYO IR-242816 sisärengas, 1 1/2 tuuman reikä, 1.75 tuuman ulkohalkaisija, 1 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-242816 | CR7KVD 779KF5 IR-242816Rengas€54.51
KOYO IR-2020 sisärengas, 1 1/4 tuuman reikä, 1.5 tuuman ulkohalkaisija, 1.265 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-2020 | CR7KVE 779KF3 IR-2020Rengas€74.25
KOYO IR-1816 sisärengas, 1 1/8 tuuman reikä, 1.375 tuuman ulkohalkaisija, 1.015 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-1816 | CR7KVF 779KF1 IR-1816Rengas€128.23
KOYO IR-1916 sisärengas, 1 3/16 tuuman reikä, 1.5 tuuman ulkohalkaisija, 1.015 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-1916 | CR7KVG 779KF2 IR-1916Rengas€73.33
KOYO IR-283624 sisärengas, 1 3/4 tuuman reikä, 2.25 tuuman ulkohalkaisija, 1.5 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-283624 | CR7KVH 779KF6 IR-283624Rengas€66.92
KOYO IR-162016 sisärengas, 1 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, 1 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-162016 | CR7KVJ 779KF0 IR-162016Rengas€37.66
KOYO IR-1616 sisärengas, 1 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, 1.015 tuuman kokonaisleveys, seosteräs, IR-1616 | CR7KVK 779KE9 IR-1616Rengas€57.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KOYO B-2216 Neularullalaakeri, B, 2216, 1 3/8 tuuman reikä, 1 5/8 tuuman ulkohalkaisija, täysi täydennys, avoin
€32.54 / yksikkö