AIR KING 9554 -tornituuletin oskilloiva 42-1 / 2 tuuman H 3-vaihteinen 120v | AB9PRT 2EKZ5

AIR KING 9554 tornituuletin värähtelevä 42-1/2 tuumaa H 3 nopeus 120v

Varastossa
Tuote: AB9PRT Malli: 9554Ristiviite: 2EKZ5 / 2EKZ6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€190.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Fan
Ilmavirta540/485/430 cfm
Ampeeria0.36/0.32/0.30
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.3.5 "
Terän materiaaliABS Plastic
Johtimen koko18AWG
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliMuovi
Korkeus42.5 "
Hz60
Pituus13 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1400/1270/1120
Jännite120
Watts45/38/34
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)108.71
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusPituusRPMWattsLeveysHinta
AIR KING 9535 -tornituuletin värähtelevä 52-1 / 2 tuuman H 3 nopeutta 120v | AB9PRQ 2EKZ3 9535390/310/220 cfm0.38/0.30/0.2552.5 "14.5 "1525/1180/93055/45/3814.5 "€175.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9554 tornituuletin värähtelevä 42-1/2 tuumaa H 3 nopeus 120v
€190.16 / yksikkö