ELOBAU Strand setit


Suodattaa
Kaapeli halk. Toleranssi: -0.2 mm - +0.2 mm , Kaapelin materiaali: PVC , Kaapelin koko: 4 mm x 0.25 mm , Kaapelityyppi: PVC , Max. Kaapelin lämpötila Alue, kiinteä asennus: 80 astetta C , Max. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva: 70 astetta C , Min. Kaapelin lämpötila Kantama, liikkuva: -5 astetta C , Min. Kaapelin lämpötila-alue, kiinteä asennus: -40 astetta C
TyyliMalliNastojen lukumääräKaapelin halkaisijaKaapelin pituusLukumäärä StrandsJohdon poikkileikkausConnector TypeYhteystiedotMax. VarastointilämpötilaHinta (ei alv)
A
L2HD001A
--1 m80.75 neliömetriä mm-Kupari Tina, Tina-€41.43
Tarjouspyyntö
A
L2DD005A
--5 m--Molex-39-01-3043Kupari Tin Master Alloy105 ° C€45.21
Tarjouspyyntö
A
L2JD003A
--------€81.94
Tarjouspyyntö
A
L0DC005B
--5 m--AMP Superseal 282088-1Kupari Tina, Tina125 ° C€64.41
Tarjouspyyntö
A
L1FD003B
-7.5 mm3 m6--Kupariseos / Nikkeli125 ° C€76.36
Tarjouspyyntö
A
L2FD003A
--------€49.14
Tarjouspyyntö
A
L2LD003A
--3 m120.75 neliömetriä mmMolex-39-01-3123Kupari Tina, Tina105 ° C€91.48
Tarjouspyyntö
A
L0CC000B01
35.3 5.7 on mm10 m30.5 neliömetriä---€136.48
Tarjouspyyntö
A
L0CC005B01
35.5 mm5 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 ° C€79.23
Tarjouspyyntö
A
L0CC003B01
35.5 mm3 m30.5 neliömetriäAMP-Superseal Buchse-70 ° C€65.63
Tarjouspyyntö
A
L1FD005B
67.5 mm5 m60.75 neliömetriä mmDeutsch liitin DT 06-6S pistorasiaKupariseos / Nikkeli125 ° C€90.57
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?