AIR KING 9535 -tornituuletin värähtelevä 52-1 / 2 tuuman H 3 nopeutta 120v | AB9PRQ 2EKZ3

AIR KING 9535 tornituuletin värähtelevä 52-1/2 tuumaa H 3 nopeudet 120v

Varastossa
Tuote: AB9PRQ Malli: 9535Ristiviite: 2EKZ3

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Fan
Ilmavirta390/310/220 cfm
Ampeeria0.38/0.30/0.25
LaakerityyppiHolkki
Terä Dia.3.5 "
Terän materiaaliABS Plastic
Johtimen koko18AWG
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliMuovi
Korkeus52.5 "
Hz60
Pituus14.5 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1525/1180/930
Jännite120
Watts55/45/38
Leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)64.52
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaAmpeeriaKorkeusPituusRPMWattsLeveysHinta
AIR KING 9554 -tornituuletin oskilloiva 42-1 / 2 tuuman H 3-vaihteinen 120v | AB9PRT 2EKZ5 9554540/485/430 cfm0.36/0.32/0.3042.5 "13 "1400/1270/112045/38/3413 "€190.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9535 tornituuletin värähtelevä 52-1/2 tuumaa H 3 nopeudet 120v
€176.70 / yksikkö