BUSSMANN Nopea sulake, koko FE, BS88, brittiläinen tyyli


Suodattaa
Luokka: Luokka AR , Halkaisija: 19.1mm , Sulakkeen koko/ryhmä: BS88 , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Korkeus: 20mm , Mfr. Sarja: FE , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Pultti alas , Jännite (AC): 500 VAC , Jännitteen luokitus: 690V, 700V , Wattitappiot: 9W
TyyliMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluKeskeytysluokitusPituusLeveysHinta (ei alv)
A
71FE
Patruunan terä71A---€102.06
B
50FE
Patruunan terä50A-77mm-€86.25
C
80FE
Patruunan terä80A---€107.14
D
100FE
Patruunan terä100A50 kA 500 VDC77mm12.7mm€102.06
B
63FE
Patruunan terä63A200kA77mm-€81.77
E
90FE
Patruunan sulakkeet90A---€102.06
F
35FE
Patruunan sulakkeet35A200kA77mm-€81.77
G
40FE
Patruunan sulakkeet40A200 kA RMS Sym, 50 kA 500 V DC:ssä76mm20mm€81.77
D
45FE
Patruunan sulakkeet45A50 kA 500 VDC77mm12.7mm€86.25

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?