AIR KING 9016 -seinäpuhallin 1510/1380/1190 CFF 16 tuumaa | AD6WHG 4C631

AIR KING 9016 seinäasennustuuletin 1510/1380/1190 Cfm 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WHG Malli: 9016Ristiviite: 4C631

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Ilmavirta1510/1380/1190 cfm
Ampeeria0.8/0.57/0.47
Terä Dia.16 "
Terän materiaalipolypropeeni
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliIskunkestävä muovi ja teräs
Korkeus22.625 "
Hz60
Pituus18 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1411/1280/1110
Jännite120
Watts77/65/57
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.725
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.SuojamateriaaliKorkeusHinta
AIR KING 9046 Seinäasennustuuletin 1480/1340/1140 CFM 16 tuumaa | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Teho pinnoitettu teräs edessä ja takana18 "€169.60
AIR KING 9012 Seinäasennustuuletin 940/800/700 CFF 12 tuumaa | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Iskunkestävä muovi ja teräs20.75 "€117.06
AIR KING 9018 -seinätuuletin 1970/1520/1170 CFM 18 tuumaa | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Iskunkestävä muovi ja teräs23 "€129.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9016 seinäasennustuuletin 1510/1380/1190 Cfm 16 tuumaa
€129.58 / yksikkö