AIR KING 9018 -seinätuuletin 1970/1520/1170 CFM 18 tuumaa | AD6XUE 4CH64

AIR KING 9018 seinäasennustuuletin 1970/1520/1170 Cfm 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6XUE Malli: 9018Ristiviite: 4CH64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Ilmavirta1970/1520/1170 cfm
Ampeeria1.10/0.73/0.54
Terä Dia.18 "
Terän materiaalipolypropeeni
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliIskunkestävä muovi ja teräs
Korkeus23 "
Hz60
Pituus20.25 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä5
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1000/790/590
Jännite120
Watts114/85/63
Leveys15.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.302
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)54.36
Laivan leveys (cm)54.36
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.SuojamateriaaliKorkeusHinta
AIR KING 9046 Seinäasennustuuletin 1480/1340/1140 CFM 16 tuumaa | AB9PRV 2EKZ7 90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Teho pinnoitettu teräs edessä ja takana18 "€169.60
AIR KING 9012 Seinäasennustuuletin 940/800/700 CFF 12 tuumaa | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Iskunkestävä muovi ja teräs20.75 "€117.06
AIR KING 9016 -seinäpuhallin 1510/1380/1190 CFF 16 tuumaa | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Iskunkestävä muovi ja teräs22.625 "€129.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9018 seinäasennustuuletin 1970/1520/1170 Cfm 18 tuumaa
€129.57 / yksikkö