AIR KING 9046 Seinäasennustuuletin 1480/1340/1140 CFM 16 tuumaa | AB9PRV 2EKZ7

AIR KING 9046 seinäasennustuuletin 1480/1340/1140 Cfm 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9PRV Malli: 9046Ristiviite: 2EKZ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Ilmavirta1480/1340/1140 cfm
Ampeeria0.40/0.36/0.32
Terä Dia.16 "
Terän materiaalipolypropeeni
Johdon pituus6ft.
SuojamateriaaliTeho pinnoitettu teräs edessä ja takana
Korkeus18 "
Hz60
Pituus13 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä3
Johtimien lukumäärä3
Nopeuksien määrä3
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
RPM1275/1180/1040
Jännite120
Watts46/40/35
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.771
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRPMIlmavirtaAmpeeriaWattsLeveysTerä Dia.SuojamateriaaliKorkeusHinta
AIR KING 9012 Seinäasennustuuletin 940/800/700 CFF 12 tuumaa | AD6WHF 4C630 90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Iskunkestävä muovi ja teräs20.75 "€117.06
AIR KING 9016 -seinäpuhallin 1510/1380/1190 CFF 16 tuumaa | AD6WHG 4C631 90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Iskunkestävä muovi ja teräs22.625 "€129.58
AIR KING 9018 -seinätuuletin 1970/1520/1170 CFM 18 tuumaa | AD6XUE 4CH64 90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Iskunkestävä muovi ja teräs23 "€129.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR KING 9046 seinäasennustuuletin 1480/1340/1140 Cfm 16 tuumaa
€169.60 / yksikkö