ILMANKÄSITTELIJÄ 5W425 Paneelisuodatin 19-1 / 2 tuumaa H 49-1 / 2 tuuman leveys | AE6YYL

AIR HANDLER 5W425-paneelisuodatin 19-1 / 2 tuumaa H 49-1 / 2 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AE6YYL Malli: 5W425

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€30.80 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaneelisuodatin
Lopullinen vastus1 tuuman WC
KehystyyppiSpray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri
Korkeus19.5 "
Alkuperäinen vastus0.27 tuuman WC
Maks. Lämpötila150-astetta F
Paksuus1"
Leveys49.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.819
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)66.8
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehystyyppiKorkeusLeveysHinta
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXH8-paneelisuodatin 13-1 / 2 tuumaa H 15-1 / 2 tuuman leveys | AB9LWT 2DXH8Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri13.5 "15.5 "€15.25
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ1 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 15-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LWV 2DXJ1Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "15.5 "€12.50
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ3 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 17-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LWX 2DXJ3Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "17.5 "€23.32
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ5 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 19-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LWZ 2DXJ5Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "19.5 "€12.19
ILMANKÄSITTELIJÄ 2DXJ7 Paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 21-1 / 2 tuumaa leveys | AB9LXB 2DXJ7Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "21.5 "€16.13
AIR HANDLER 2DXJ9 Paneelisuodatin 15-1/2 tuumaa K 23-1/2 tuumaa Leveys | AB9LXC 2DXJ9Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri15.5 "23.5 "€14.73
ILMAKÄSITTELY 2DXK2-paneelisuodatin 15-1 / 2 tuumaa H 24-1 / 2 tuuman leveys | AB9LXD 2DXK2Spray Booth Make Up -sarja 55, polyesteri16 "25 "€14.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AIR HANDLER 5W425-paneelisuodatin 19-1 / 2 tuumaa H 49-1 / 2 tuuman leveys
€30.80 / yksikkö