HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip -tappi- ja holkkisäiliöt, 2 /3 /4 -napainen, harmaa


Suodattaa
Väri: Harmaa , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Asennustyyli: Ruuvi , NEMA-luokitus: 4X , Jännite: 600VAC / 250VDC , Jännitteen luokitus: 600/250 VAC / VDC
TyyliMalliLangan kokoAmpeeriaRungon materiaaliNykyinen arvosteluNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheTyyppiHinta (ei alv)
A
HBL4100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€864.15
B
HBL3100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A231Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€902.99
C
HBL4100RS2W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€1,148.12
D
HBL5100RS1W
# 3 - # 1/0 AWG100Zytel 101 nylon100 A453Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€1,035.76
E
HBL360RS1W
# 8 - # 2 AWG60Valox-kotelo ja alumiinisuojus60 A231Maadoitustyyli I€610.54
F
HBL460RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€725.81
E
HBL360RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A231Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€696.07
F
HBL560RS1W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A453Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€813.13
G
HBL460RS2W
# 8 - # 2 AWG60Zytel 101 nylon60 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€867.79
E
HBL430RS1W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€400.94
H
HBL430RS2W
# 12 - # 8 AWG30Zytel 101 nylon30 A341/3Irrotettava tappi ja holkki, vaihdettavissa, naarasliitin€590.40

Insulgrip -tappi- ja holkkisäiliöt, 2 /3 /4 -napainen, harmaa

Hubbell-johdotuslaite-Kellems Insulgrip-nasta- ja holkkiliittimet ovat ihanteellisia sähkölaitteiden liittämiseen sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä maadoitustyyleissä 1 ja 2, naarasliittimissä on epoksimaalattu alumiinikotelo ja kansi isku- ja korroosionkestävyyttä ja kestävyyttä varten. Niissä on jousikuormitteinen tiivistetty kansi, joka estää kosteuden ja lian pääsyn liittimiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä harmaita 600VAC / 250VDC -säiliöitä, jotka ovat saatavana nykyisillä luokilla 30, 60 ja 100 A.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?