FRIEDRICH Hazardgard-sarjan ei-Atex-ilmastointilaitteet vaarallisiin kohteisiin


Friedrichin vaarallisten tilojen ilmastointilaitteita käytetään valvomotilojen, laboratorioiden ja varastotilojen jäähdytykseen.

Suodattaa
Rungon tyyppi: Keskikokoinen , Ohjaustyyppi: Rotary , Min. Laajennus huoneeseen: 3 1 / 16 " , Min. Laajennus huoneen ulkopuolelle: 16 15 / 16 "
TyyliMalliViilennyskapasiteettiJänniteAmpeeriaVahvistimet @ volttiaEERkosteudenpoistoKylmäaineen tyyppiHinta (ei alv)
A
SH15M30A
15700/15700 BTUH, 4.6/4.10 kW230/2087.9/7.8250V-159.74 pistettä/tuntiR-410A€7,550.45
A
SH20M50B
21000/19100 Btu/tunti.220 / 240V11.6 / 10.3 A250 V @ 15 A8.87 pistettä/tuntiR-410A€9,068.18
A
SH20M30B
21000/21000 BTUH, 6.15kW230 / 208V10.5 / 9.4A250V-15A (230V) / 250V-20A (208V)9.7/9.65.5 pistettä/tuntiR-410A€8,762.73
A
SH24N30A
24000/24000 BTUH, 6.8 kW230/20811.8250V-209.7/8.58/7.5 pistettä/tunti.R-410A€9,765.00

Hazardgard-sarjan ei-Atex-ilmastointilaitteet vaarallisiin kohteisiin

Friedrichin vaarallisissa tiloissa olevat ilmastointilaitteet soveltuvat syttyvien ja haihtuvien nesteiden / kaasujen jäähdytykseen, kuten offshore-öljynporauslautat, petrokemian laitokset ja ammustehtaat. Näissä ilmastointilaitteissa on tärinäneristysrakenne, jossa on teräksiset sisäseinälohkot melutason alentamiseksi ja ilmatiiviisti suljettu mäntäkompressori korkeiden ulkolämpötilojen sietämiseksi. Valitse laaja valikoima näistä ilmastointilaitteista, saatavana 50 ja 60 Hz: n vaihtoehdoilla Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Näissä ilmastointilaitteissa on tärinää eristävä rakenne, jossa on teräksiset sisäseinälohkot melutason vähentämiseksi.
  • Niissä on hermeettisesti suljettu mäntäkompressori, joka kestää korkeita ulkolämpötiloja.
  • Niissä on jauhemaalattu, 22 gauge, G60-teräskaappi, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla.
  • Nämä vaihtovirtalaitteet on varustettu puolijohdereleillä ja suljetulla moottorilla estämään kipinöitä jäähdytettäessä mahdollisesti vaarallisia ympäristöjä.
  • Näitä luokan 1, Division 2 yksiköitä voidaan käyttää, kun palavia nesteitä, kaasuja ja höyryjä käsitellään suljetussa säiliössä tai järjestelmässä.
  • Niitä on saatavana 50 ja 60 Hz vaihtoehdoilla.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • ISA 12.12.01
  • NFPA 70
  • ANSI

Usein kysytyt kysymykset

Mitä hyötyä on jääkaapin hermeettisesti suljetusta kompressorista?

Se on kooltaan kompakti ja tarvitsee siksi vähemmän tilaa. Se tuottaa vähemmän tärinää ja tarjoaa tehokkaan voitelun, kun kompressori ja moottori toimivat suljetussa tilassa voiteluöljyn kanssa.

Mikä on Friedrichin vaarallisten tilojen ilmastointilaitteiden jäähdytysteho?

Näiden vaihtovirtalaitteiden maksimijäähdytysteho on 24000 BTUh.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?